Locking bolt with detent groove
Locking bolt with detent groove - 1
Locking bolt with detent groove - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Locking bolt with detent groove

Steel, polyamide mushroom head, with locking groove and jam nut

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Le passage à une autre position de verrouillage n'est possible qu'après le désengagement manuel du boulon.
Indication

Le boulon de verrouillage convient aux applications ne nécessitant pas une grande précision. Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage maximum spécifié.