Concrete screw EUROFAST ® DFCF
Concrete screw EUROFAST<SUP> ®</SUP> DFCF - 1
Concrete screw EUROFAST<SUP> ®</SUP> DFCF - 2
Concrete screw EUROFAST<SUP> ®</SUP> DFCF - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Concrete screw EUROFAST ® DFCF

For fastening insulation and roof sheeting to concrete surfaces, case-hardened steel

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions
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
A utiliser avec les plaques de retenue, forme : D (profondeur = 4,85 mm antidérapante), XH (extra-haut)

Indication
  • Qualité du béton = min. C 20/25

  • Diamètre de perçage = 5,0/5,5 mm (en fonction de la qualité du béton)

  • Profondeur de perçage = longueur de fixation + min. 10 mm

  • Longueur de cheville = min. 30 mm