EUROFAST® roofing screw EDS-B
EUROFAST<SUP>®</SUP> roofing screw EDS-B - 1
EUROFAST<SUP>®</SUP> roofing screw EDS-B - 2
EUROFAST<SUP>®</SUP> roofing screw EDS-B - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

EUROFAST® roofing screw EDS-B

Roofing screw for fastening roof sheeting and insulation materials to trapezoidal steel sheets up to 2 x 1.25 mm and to wooden surfaces. Case-hardened steel

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions
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
  • A utiliser avec les plaques de retenue, forme : N, D, H, XH, entonnoir en plastique
Indication

Longueur de fixation sur


  • Surface en acier trapézoïdale = structure de toit + min. 20 mm/ATE

  • Surface en bois = structure de toit min. 30 mm