Roofing screw EUROFAST® EDS-BZT
Roofing screw EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-BZT - 1
Roofing screw EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-BZT - 2
Roofing screw EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-BZT - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roofing screw EUROFAST® EDS-BZT

Fastening roof sheeting and insulation materials to trapezoidal steel sheets up to 2 x 1.25 mm and to wooden surfaces. Case-hardened steel

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions
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
  • Antidérapante

  • A utiliser avec les plaques de retenue, forme : D (profondeur = 4,85 mm antidérapante), XH (extra-haut)
Indication

Longueur de fixation sur


  • surface en acier trapézoïdale = structure de toit + min. 20 mm/ATE

  • Surface en bois = structure de toit + min. 30 mm