Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Roofing screw EUROFAST® Program
Roofing screw for universal use on various surfaces, case-hardened steel
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
A utiliser avec les plaques de retenue, forme : Entonnoir en plastique N, D, H, XH, TLK
- Diamètre de l'alésage = 5,0/5,5 mm (en fonction de la qualité du béton)
- Profondeur de perçage = longueur de fixation + min. 10 mm
Longueur de fixation sur
- tôle acier trapézoïdale = épaisseur de la structure + min. 20 mm
- Béton cellulaire = épaisseur de la structure + min. 60 mm
- Bois = support de montage + profondeur de vissage min. 30 mm
- Béton = épaisseur de la structure + profondeur de vissage min. 35 mm
La fixation est adaptée à l'utilisation sur des tôles en acier trapézoïdales jusqu'à 2 x 1,25 mm, le bois, le béton cellulaire et le béton.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!