Aerated concrete screw EUROFAST ® GBS-6
Aerated concrete screw EUROFAST<SUP> ®</SUP> GBS-6 - 1
Aerated concrete screw EUROFAST<SUP> ®</SUP> GBS-6 - 2
Aerated concrete screw EUROFAST<SUP> ®</SUP> GBS-6 - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Aerated concrete screw EUROFAST ® GBS-6

Roofing screw for fixing roofing sheeting and insulation to aerated concrete and wooden surfaces. Steel

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
A utiliser avec les plaques de retenue, forme : D (profond), H (haut), XH (extra-haut), entonnoir en plastique TLK

Indication

Longueur de fixation sur


  • Béton cellulaire = structure de toit + min. 60 mm

  • Surface en bois = structure de toit min. 30 mm