Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Step nail W-PNS
For anchoring lightweight ceiling coverings, joist constructions and statically comparable fastenings
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Avec rondelle ∅ 15 mm
- Pour une fixation rapide et sûre sur le béton : plafonds suspendus, rails, fixations de tuyaux, etc.
- Système avec la plus petite profondeur du trou de perçage requise, excluant ainsi les coups de renforcement
- Résistance au feu conformément à la norme TR 020 de R30 à R90 = 0,4 kN et pour R120 = 0,3 kN pour des résistances à la compression dans le béton ≥ C20/25 et ≤ C50/60
Système homologué uniquement avec les cloueurs DIVA 1 Premium et BST 75
Ensemble de montage pour goujons pour ancrages multiples de systèmes non porteurs dans le béton
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!