HSS SMART STEP stepped twist drill bit
HSS SMART STEP stepped twist drill bit - 1
HSS SMART STEP stepped twist drill bit - 2
HSS SMART STEP stepped twist drill bit - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

HSS SMART STEP stepped twist drill bit

Stepped drill bit with unique SMART STEP technology and dynamically curved rake between the individual step transitions for extremely fast and comfortable use in all common materials with a material thickness of up to 3.5 mm.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Profil de coupe courbé dynamique entre chaque transition d'étage


  • Durée de vie nettement plus longue par rapport aux forets étagés classiques

  • Perçage nettement plus rapide par rapport aux forets étagés classiques

  • Peu d'efforts nécessaires

  • Processus de perçage silencieux et parfaitement contrôlé

  • Réduction considérable de la formation de bavures


Technologie SMART STEP


  • Perçage jusqu'à 3 fois plus rapide par rapport aux forets étagés classiques

  • Pointage du perçage précis sans avoir besoin de centrage ni poinçonnage

  • Aucune déformation de la tôle

  • Alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant

  • Pas de cliquetis ou de coincement dans le matériau

  • Perçage circulaire précis sans déchirure ni projection d'éclats


Rainure en spirale rectifiée profonde


Excellente évacuation des copeaux



Queue à 3 méplats


  • Aucune rotation dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable

  • Transmission de puissance optimale

  • Protège le mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin


Emballage produit durable fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® Bronze



Disponible exclusivement chez Würth