Storage box cabinet PRO
Storage box cabinet PRO - 1
Storage box cabinet PRO - 2
Storage box cabinet PRO - 3
Storage box cabinet PRO - 4
Storage box cabinet PRO - 5
Storage box cabinet PRO - 6
Storage box cabinet PRO - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Storage box cabinet PRO

High-quality storage box cabinet for optimum storage of plastic storage boxes, with optional shelves and drawers.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords

  • Capacité de charge par étagère de 40 kg (avec répartition uniforme de la charge)

  • Le verrouillage de sécurité intégré de la poignée rotative sécurise le contenu contre le vol


Les avantages de la série PRO :


  • Choix de 4 couleurs RAL pour les panneaux avant

  • Tiroirs à extensions télescopiques à 100 %, capacité de charge jusqu'à 50 kg (avec une charge répartie de façon homogène)

  • Etagères et tiroirs réglables dans une grille par 15:15 mm

  • Armoires disponibles avec ou sans boîtes de stockage