Straight grinder GSL 700-E

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Straight grinder GSL 700-E

The universal tool with long neck for milling and sanding work

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Changement d'outil facile grâce à l'arrêt de la broche


Blocage de l'engrenage par appui sur un bouton et changement de l'outil sans seconde clé.



Pour une utilisation dans les zones difficiles d'accès


Conception de collerette légère (forme conique)



Travail sûr et confortable


Cache en caoutchouc amovible et poignée supplémentaire



Arrêt de sécurité


En cas de blocage de l'outil, l'alimentation se coupe immédiatement



Protection anti-redémarrage


Pour éviter un redémarrage par inadvertance de l'outil



Protection contre la surcharge thermique


Coupe les balais de charbon pour protéger le moteur



Longue durée de vie


Insensible à la poussière avec la bobine de champ à revêtement et la grille de protection du bobinage.



Entraînement de l'arbre flexible



Convient au serre-flan

Indication

Sans engrenage planétaire