Straight grinder GSL 950-E POWER

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Straight grinder GSL 950-E POWER

The geared high-power model with long neck and planetary gear unit for machining surfaces

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Couple élevé avec une vitesse optimale constante


Engrenage planétaire



Changement d'outil facile et rapide


Bouton de blocage de la broche pour un changement d'outil sans seconde clé.



Pour une utilisation dans les zones difficiles d'accès


Col de la machine fin de forme conique



Travail confortable et en toute sécurité


Poignée additionnelle réglable



Arrêt de sécurité


En cas de blocage de l'outil, l'alimentation se coupe immédiatement



Protection antiredémarrage


Pour éviter le redémarrage accidentel de l'outil



Protection contre les surcharges thermiques


Stoppe les balais de charbon pour protéger le moteur



Longue durée de vie


Insensible à la poussière : enduction de la bobine de champ et à revêtement et grille de ventilation optimisée.



Entraînement pour arbre flexible



Adaptable sur support stationnaire

Indication

Disponible dans le système de gestion de location machine MASTERfleet