Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plastic plug-in connectors
Straight passage connector for compressed air control lines
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Température de fonctionnement : -20 °C à +80 °C
- Pression de service autorisée : 20 bar max.
Au-delà d'une certaine longueur, les tuyaux "vibrent" qu'ils soient en acier, en cuivre ou en plastique Par conséquent, toutes les conduites doivent être fixées sur le corps ou le cadre à l'aide de colliers de fixation, caoutchoutés si possible, à une distance comprise entre 1 m et 1,20 m.
Convient aux tuyaux en plastique de différentes qualités de matériaux. Ne convient pas aux systèmes de freinage, uniquement pour les consommateurs secondaires.
Pose :
Insérer le tube dans l’union rapide tout en allant contre la légère résistance du joint torique et en enfonçant le tube aussi loin que possible
Dépose :
Appuyer la bague de serrage contre le raccord et extraire le tube
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!