Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Straight screw-in connector, insertable For central lubrication units
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Les filetages sont coniques et donc autobloquants.
- La taille du filetage dépend du point de lubrification/point collecteur.
Les connecteurs à vis droits pour les diamètres de tuyau 4 mm et 6 mm conviennent uniquement à la gamme basse pression.
Pour raccorder une conduite sur un point de lubrification ou un point du collecteur séparateur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!