Spannfix strapping system, 16 mm
Spannfix strapping system, 16 mm - 1
Spannfix strapping system, 16 mm - 2
Spannfix strapping system, 16 mm - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spannfix strapping system, 16 mm

The strapping can withstand extreme loads of 500 kg

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Système compact.


Utilisation simple et rapide



Cinq fois plus léger que le cerclage en acier.


Également idéal pour une utilisation sur le terrain.



Fixation simple à la main ou à l'aide du tendeur.


  • Remise en tension facile lorsque le volume est perdu dans l'emballage

  • Pas de desserrage, même pendant de longues périodes de stockage


Résiste aux UV et aux intempéries



Particulièrement résistant aux produits chimiques.



Ne cause pas de points de pression, de rayures ou de taches de rouille.


Cerclage doux des produits



Ruban et attaches réutilisables plusieurs fois


Excellent rapport qualité-prix.



Aucun bord tranchant.


  • Aucun risque de blessure.

  • S'adapte parfaitement à toutes les formes.
Indication

Les charges d'impact peuvent nécessiter un nombre plus élevé de tours de cerclage.



Lors du sanglage de produits regroupés sur une surface de chargement, des tapis antidérapants et des sangles d'arrimage sont nécessaires pour fixer les charges de manière sécurisée.