Stretch X softshell jacket

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Stretch X softshell jacket

This practical jacket is made of elasticated soft shell material and has removable sleeves. It is also wind-proof and has reinforced shoulders.

Lire la description de l'article

Disponible en 64 versions
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
  • Hydrofuge (8 000 mm de colonne d'eau), respirant

  • 3 poches extérieures avec fermeture éclair, 2 poches intérieures

  • Tissu e-Care (protège le corps à 99 % contre les ondes électromagnétiques)

  • Inserts réfléchissants, poignets élastiques, ourlet dans cordon

  • Porte-badge, capuche détachable

  • STANDARD 100 par OEKO-TEX®