Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Appareil à dénuder pour fils conducteurs et toronnés 0,2-0,3-0,8-1,5-2,5-4,0 mm²
- Lame coulissante avec revêtement en nitrure de titane
- Lames avec revêtement en nitrure de titane pour une vitesse de coupe supérieure et une longévité accrue
- Surface antidérapante
- Le mécanisme de verrouillage empêche l'ouverture involontaire de l'outil
- Clip de fixation pour rangement en toute sécurité
- Fabriqué en Allemagne
Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.
Pour dénuder les câbles Cat5, Cat6, Cat6e, Cat7, Profibus, les câbles à isolation externe fine, J-Y(ST)Y, les câbles monoconducteurs 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm²
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!