Bond and Seal Fast structural adhesive
Bond and Seal Fast structural adhesive - 1
Bond and Seal Fast structural adhesive - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bond and Seal Fast structural adhesive

Fast-acting, brushable PU sealant

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Produit d'étanchéité hautement adhésif à élasticité permanente


  • Excellente adhérence sur la tôle non alliée, apprêtée et peinte

  • Compense les écarts de tolérances/ponts

  • Joints fiables sur le long terme


Haut niveau de stabilité


  • Très facile à lisser

  • Application au pinceau et à la spatule

  • Peut être structurée avec une brosse ou un bâton de lissage


Formation de pellicule rapide


La surface du produit d'étanchéité perd son adhésivité au bout de quelques instants.



Peut être peint rapidement


Grâce à la formation de pellicule rapide (effectuer des essais préliminaires pour vérifier la compatibilité avec la peinture).



Homologué pour utilisation en milieu alimentaire (certificat ISEGA)


  • Sans danger pour la santé une fois durcie

  • Convient aux opérations d'étanchéification dans les zones de transformation des aliments


Non corrosive


Prévient la corrosion des métaux.



Quasiment inodore



Sans silicone

Indication
  • Ne convient pas aux travaux d'étanchéification sur verre dans les zones de réfléchissement des UV.

  • L'exposition directe à la lumière du soleil peut entraîner un léger jaunissement au niveau de la surface.

  • Après formation de la pellicule, la colle peut être usinée mécaniquement et peinte sans activation de surface.

  • En raison de la multitude de peintures et de revêtements différents, des essais préliminaires doivent être effectués pour vérifier la compatibilité.

  • Ne pas mettre ce produit en contact avec les systèmes de peintures à base de résine alkyde.

  • Attention : En cas d'humidité de surface élevée, d'application d'une couche adhésive très large et/ou de création de cavités/poches d'air, d'utilisation de mousses de remblai lors de l'application, il existe un risque de formation de bulles dans le composé adhésif.
Domaine d'application

Produits Bond + Seal

C + E


0890 100 1 - 6


0890 100 111 - 3


0890 100 181 - 3


0890 100 11 + 13

C + E Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

C + E Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

C + E Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Métal

Aluminium

1

4

1

1

Plombxxxx
Acier inoxydable

1

4

1

1

Cuivre

1

1

1

1

Laiton

1

1

1

1

Acier/fer

1

4

1

1

Zinc

1

4

1

1

Plastiques

ABS

2

2

2

x
Plastique renforcé de fibre de verre

2

2

2

Caoutchouc/néoprènexxx

Mousses rigides

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

-
Polyamide

5

5

5

Polycarbonate = PC

5

5

5

-
Polystyrène (pas sous forme de mousse !)

2

2

2

-
PP----
PTFE----
Polyuréthane = PU

2

2

2

PVC dur

2

4

2

Silicone----
Polystyrène expansé----

La surface doit être prétraitée ; consulter la fiche de données techniques en fonction de l'application.



1. Apprêter avec le primaire pour métal 0890 100 61


2. Apprêter avec le primaire pour plastique/bois/pierre 0890 100 62


3. Prétraiter avec le primaire à pénétration 0890 545 10


4. Prétraiter avec le nettoyant actif 0890 100 60


5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101

Gamme Colle + Etanche

C + E


0890 100 1 - 6


0890 100 111 - 3


0890 100 181 - 3


0890 100 11 + 13

C + E Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

C + E Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

C + E Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Surfaces peintes

Peintures bi-composants, laque thermo-laquée,
panneaux peints par immersion cathodique

4

4

4

4

Bois et matériaux en bois

Bois (y compris MDF, panneaux en bois aggloméré)

2

2

2

2

Panneaux stratifiés (Resopal, Ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

Panneaux décoratifs

Liège

2

2

2

Pierre et matériaux de construction

Béton

2

2

2

2

Surfaces bitumineuses----
Béton cellulaire, plâtre, plaque de plâtre

3

3

3

3

Pierre artificielle (Corian, Varicor)

2

2

2

Pierre naturelle délicate (p. ex. marbre)----
Pierre naturelle, brique

2

2

2

2

Panneaux de fibres-ciment

3

3

3

Autre

Email

5

4

5

4

Verre

5

4

5

4

Fibre de verre----
Miroir----
Porcelaine, céramique, carrelage

5

4

5

5

Papier

Carton

Treillis----
Cuir----

La surface doit être prétraitée ; consulter la fiche de données techniques en fonction de l'application.



1. Apprêter avec le primaire pour métal 0890 100 61


2. Apprêter avec le primaire pour plastique/bois/pierre 0890 100 62


3. Prétraiter avec le primaire à pénétration 0890 545 10


4. Prétraiter avec le nettoyant actif 0890 100 60


5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101