Structural adhesive MS universal
Structural adhesive MS universal - 1
Structural adhesive MS universal - 2
Structural adhesive MS universal - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Structural adhesive MS universal

Fast-hardening adhesive with MS-hybrid basis with accelerated initial adhesion.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Adhérence initiale accélérée


  • Colle et adhère immédiatement

  • Il n'est généralement pas nécessaire de soutenir la fixation adhésive


Spectre de collage universel


  • Très bonne adhérence sur diverses surfaces

  • Très bonne adhérence sur les surfaces humides


Respectueux pour l'environnement


  • Inodore

  • Aucune émission après durcissement

  • Sans solvants, isocyanates ni phtalates


Colle flexible


  • Compense la dilatation et les vibrations dans les pièces à assembler, permettant d'assembler des matériaux différents.


Autres avantages


Haute photostabilité


Excellente résistance aux intempéries


Peut être peinte même en cas de surface humide


Les plaques collées peuvent être soudées par points

Indication

Ne convient pas pour le PE, PP, PTFE, caoutchouc au silicone et plastiques souples. Lors d'utilisations avec des métaux non ferreux, il convient de respecter le tableau sur les adhésifs. Respecter l'épaisseur minimum de 3 mm pour la couche adhésive afin de garantir la fiabilité du collage.


Ne résiste pas aux effets de l'eau sur de longues périodes.