Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Multi-fibre structural adhesive reinforced with fibreglass
Transparent, universal and high-strength polyurethane adhesive with glass fibre reinforcement and excellent adhesion.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Renforcé de fibre
Le renfort de fibre de verre intégré garantit une adhérence exceptionnelle même lorsque le collage est soumis à de lourdes charges.
Propriétés adhésives éprouvées
- Résistance à l'eau testée (niveau D4) conformément à la norme EN 204 (numéro de test : 50533042/3)
- Stabilité thermique conformément à la norme EN 14257 - Watt 91 (numéro de test : 505 33042/4)
Durcissement rapide
- Temps de réaction rapide offrant une résistance initiale élevée après seulement 15 minutes environ.
- Permet de continuer le travail sans délai.
- Blanc translucide après durcissement
- Adhère à une grande diversité de matériaux
- Peut ensuite être revêtu par thermolaquage (30 minutes / +200 °C)
- Faible action moussante
- Peut être poncé et peint
- Résiste aux intempéries et au vieillissement
- Compatible avec la pierre naturelle
- Sans silicone ni solvant
- ift Rosenheim : Dans le cas du collage bois/bois conformément à la norme EN 204, atteint le groupe de contraintes D4, rapport de test n° : 505 33042/3
- ift Rosenheim : Dans le cas du collage bois/bois conformément à la norme DIN EN 14257 (WATT 91), atteint une résistance à la chaleur de 10,5 N/mm², rapport de test n° : 505 33042/4
- Emissions de COV de classe A+ en France
- La viscosité des colles 1-K-PUR lorsqu'elles sont traitées à +15 °C est environ deux fois plus élevée que lorsqu'elles sont utilisées à +25 °C.
- La lumière du soleil entraîne une décoloration de la colle mais n'en modifie pas le pouvoir adhésif.
- Collage de l'aluminium, du cuivre, du laiton : Uniquement sur des surfaces prétraitées ou revêtues chimiquement : ces matériaux ne peuvent pas être définitivement collés avec une bonne résistance au vieillissement sans prétraitement approprié des surfaces à coller.
- Les pièces revêtues par poudre doivent toujours être nettoyées avec un nettoyant de surface de type 60, les revêtements par poudre contenant des composants en PTFE ne se lient pas de manière fiable sans prétraitement (par exemple, méthode au plasma).
COLLES D'ASSEMBLAGE | |||||
Colle haute résistance Multi 0893 100 110 | Colle multi-fibre 0893 100 115 | PUR Rapid 0892 100 102 | Colle d'assemblage sans solvant 0893 100 100 | ||
Cuivre | ⎷5,4,1 | x | x | ⎷ | |
Laiton | ⎷5,4,1 | x | x | x | |
Acier/fer | ⎷5,4,1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Zinc | x | x | x | ⎷ | |
Plastiques | ABS | ⎷4,2 | x | x | ⎷2 |
Plastique renforcé de fibre de verre | ⎷5 | x | x | ⎷2 | |
Caoutchouc/néoprène | ⎷5 | x | x | x | |
Mousses rigides | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | x | x | x | ⎷2 | |
Polyamide | ⎷ | x | x | x | |
Polycarbonate | ⎷ | x | x | ⎷2 | |
Polystyrène (pas sous forme de mousse !) | ⎷5 | x | x | x | |
PP | x | x | x | x | |
PTFE | x | x | x | x | |
PVC (pas le PVC souple !) | ⎷6 | x | x | ⎷2 | |
Silicone | x | x | x | x | |
Polystyrène expansé | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Surfaces peintes | Surfaces peintes (Peintures en deux parties, laques cuites au four) Panneaux peints au trempé cathodique | ⎷5 | x | x | x |
Bois et matériaux en bois | Bois (y compris MDF, panneaux en bois aggloméré) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
Panneaux stratifiés HPL (Resopal, Ultrapas) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Panneaux décoratifs | ⎷5 | x | x | ⎷ | |
Liège | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Pierre et matériaux de construction | Béton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 |
Surfaces bitumineuses | x | x | x | x | |
Béton cellulaire, plâtre, plaque de plâtre | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Pierre artificielle (Corian, Varicor) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷3 | |
Pierre naturelle délicate (p. ex. marbre) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | x | |
Pierre | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Panneaux de fibres-ciment | ⎷3 | x | x | ⎷3 | |
Autre | ⎷5 | x | |||
Verre | x | x | x | x | |
Fibre de verre | ⎷ | ⎷ | ⎷ | x | |
Miroir | x | x | x | x | |
Porcelaine, céramique, carrelage | ⎷ | ⎷ | ⎷ | x | |
Papier | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Carton | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Treillis | x | x | x | x | |
Cuir | ⎷ | ⎷ | ⎷ | x | |
Métal | Aluminium | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷1 |
Plomb | x | x | x | x | |
Acier inoxydable | ⎷5 | x | x | ⎷1 |
Pose de fenêtres, de portes et d'escaliers, charpenterie, métiers de la construction, collage de cornières, construction métallique et divers secteurs de l'industrie.
Les supports à coller doivent être secs et exempts de poussière et de graisse. Retirer tout éventuel agent anti-adhésif. En fonction du matériau et des informations du tableau d'optimisation, prétraiter avec le nettoyant activateur (réf. 089010060) ou un nettoyant de type 60 (réf. 0892130031, 0892130031), ainsi qu'avec l'AdhesionPlus pour métal (réf. 089010061), l'AdhesionPlus pour plastique/bois/pierre (réf. 089010062), un primaire (réf. 089054510) ou le Varioprimer safe + easy (réf. 0890024021/0890024101).
La colle multi-fibre est appliquée sur l'une des parties à coller sous forme de cordon ou appliquée sur toute la surface à l'aide de la spatule. La colle absorbe l'humidité, c'est-à-dire que lors de l'encollage de matériaux non absorbants ou très secs, il convient d'humidifier la colle appliquée avec de l'eau pour obtenir un durcissement complet. Les composants à joindre sont pressés ensemble pendant la formation de la pellicule (maximum 3 min après l'humidification) et maintenus jusqu'à ce que l'adhérence requise soit atteinte.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!