Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Universal strut bearing adapter for Maximus spring compressor
Allows the spring to be clamped together with the strut bearing
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Étend la zone d'application du compresseur à ressort
- Particulièrement avantageux pour les ressorts à faible nombre de spires, car une spire est toujours plus comprimée
- Ce ressort n'est pas fixé à un bloc, car cela n'est pas autorisé par le fabricant
- Facilite grandement la dépose et l'assemblage ou les rend possibles en premier lieu
- La plaque de retenue pivotante et fixe présente un espacement des trous universel
- Le dispositif de retenue peut également être légèrement incliné entre les bras
- Le nouvel adaptateur est simplement fixé aux deux bras supérieurs du compresseur de ressort au lieu des deux mors individuels
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!