Bolt M6 BFS 6 For steel substructures
Bolt M6 BFS 6 For steel substructures - 1
Bolt M6 BFS 6 For steel substructures - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bolt M6 BFS 6 For steel substructures

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Indication

Conseil pratique :


  • Pour éviter que la connexion entre le boulon et le substrat de montage ne soit surchargée par des forces de torsion, le filetage femelle correspondant doit être serré à l'aide d'une clé dynamométrique

  • Couples de serrage recommandés : M6/M8

  • Surfaces en béton : 4 Nm/6 Nm

  • Surfaces en acier : 6 Nm/8 Nm