Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Stud extractor assortment 4 pieces
For driving in and extracting stud bolts with and without threads in seconds.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Aucun endommagement des boulons sous l'effet du soudage sur des matériaux auxiliaires (écrous, etc.) ou de l'utilisation de pinces
Aucune fixation avec des écrous nécessaire
Prise sécurisée des boulons d'une longueur minimale de 10 mm
Un outil, sans aucune pièce d'usure
Livré dans un coffret métallique peint avec alvéole plastique
Contenu : 4 pcs
- 4 extracteurs de goujon : 6, 8, 10, 12 mm de diamètre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!