Izaberite pojedinačne artikle u tabeli ispod da biste dobili detaljne informacije, više slika i dokumente.
Subland stepped drill bit, DIN 8378 RN medium, 90°
With straight shank for the production of core holes according to DIN 336 part 1, while simultaneously producing free countersinks (90°) according to through holes in line with ISO 273. The cutting speed depends on the large diameter, the feed on the small diameter.
Registrujte se sada da biste pristupili više od 60.000 proizvoda
Verzije
Registrujte se sada da biste pristupili više od 60.000 proizvoda
Pozovi korisničku službu: +43 50 8242 0
Cene se prikazuju klijentima posle prijavljivanja
Izaberi vrednosti RAL boja
IMAJTE U VIDU: Prikaz boje na ekranu se razlikuje od stvarne boje!