Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Submersible pump Easy-Sub 400W
Robust, reliable submersible waste water pump with mounted float switch
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Taille de grain jusqu'à 10 mm
- Longueur de câble 20 m + prise de sécurité
- Entièrement submersible jusqu'à 3 bar
- L'entrée de câble étanche longitudinalement empêche l'eau de pénétrer dans le mécanisme
- Empêche une surchauffe du moteur en cas de blocage du rotor, de phases inégales, de fluctuations de tension
- Turbine F à faible usure (vortex à courants harmoniques indépendants)
- Raccordement en C Storz inclus
Vidange des rigoles, arbres et conteneurs, systèmes de vidange et élimination de l'eau
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!