Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Super de-icer spray
Quickly and effectively removes ice and white frost
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Efficace même sur les vitres présentant une couche de givre et de gel importante
- Pas d'utilisation laborieuse de la raclette sur les vitres
- Application rapide
Protège les fenêtres de toute nouvelle formation de givre
Excellente visibilité, même si l'habitacle n'a pas encore atteint sa température de fonctionnement
Excellente compatibilité avec les matériaux
N'attaque pas les peintures, le caoutchouc et les plastiques
Sans méthanol
Parfum citronné agréable
Sans méthanol, AOX ni silicone
Pour tous les types de vitres dans l'industrie automobile qui nécessitent un dégivrage. Matériau compatible avec la peinture, le caoutchouc, le polycarbonate et le PMMA
Vaporiser du super antigel Würth sur les vitres du véhicule de haut en bas. Eliminer le givre fondu à l'aide d'un racloir ou d'un chiffon. Pour éviter toute nouvelle formation de glace, il est possible de vaporiser à nouveau une fine couche.
Si du givre s'est formé à l'intérieur de la voiture, vaporiser le super antigel Würth sur un chiffon et frotter brièvement les vitres.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!