Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Superglue Klebfix 4-in-1
Universal superglue specially designed for porous materials and uneven, rough components as well as for metal, plastic, rubber and wood
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Prise rapide
La colle durcit extrêmement vite
Application universelle
Colle à la fois les supports lisses et poreux
Utilisation propre
Le bouchon doseur permet de travailler proprement, sans que l'ouverture du flacon ne s'obstrue au fil du temps
Manipulation simple
La forme ergonomique de la bouteille permet d'utiliser le produit d'une seule main
Sans solvant ni silicone
- Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection.
- Si les surfaces sont trop sèches ou acides, le durcissement sera retardé ou impossible, alors que sur des surfaces plus humides et alcalines, le durcissement sera accéléré.
- En raison de la pression de vapeur de la colle liquide, le durcissement lent d'excédent de produit autour de la zone de collage peut entraîner l'apparition d'un dépôt blanc (blanchiment). Il s'agit de vapeurs de colle en train de durcir. Elles peuvent être retirées avec de l'acétone ou de l'isopropanol, par exemple. Cependant, il est important de noter que les surfaces des pièces à nettoyer sont également résistantes à ces solvants. Le blanchiment peut être évité/réduit en utilisant la colle avec parcimonie et en s'assurant que l'humidité de l'air et la ventilation dans la zone de travail sont suffisantes.
Les applications classiques de la colle structurale cyanoacrylate se font sur le caoutchouc pour profilés pour les fenêtres en plastique et en bois, sur les bandes de bordure ébréchées, sur les maquettes en bois, sur les jouets en bois, sur les housses de sièges en cuir, pour le collage de métal/verre.
Pour le collage de bois, liège, panneaux stratifiés, feutre, cuir, textiles, porcelaine, céramique, carrelage, béton, surfaces bitumineuses, béton cellulaire, placoplâtre, plaques de plâtre, HPL, panneaux de fibres en ciment, émail, verre, papier, carton, ferrite, métaux frittés, tous les autres métaux, plastiques polaires tels que l'ABS, le PMMA, le PC, le PVC et le caoutchouc.
Les pièces à encoller doivent être propres, exemptes de graisse et sèches.
Appliquer une couche fine et uniforme de colle sur l'une des surfaces à coller. Exercer une pression suffisante pour garantir un bon contact.
Sur les surfaces non polaires telles que le polyéthylène, polypropylène, PTFE, PA 12, PETP, PI, POM, MVQ, TPE ou caoutchouc au silicone, une adhérence optimale est garantie par l'utilisation de primaire pour colles instantanées. Utiliser l'activateur pour accélérer la réaction des colles instantanées. La colle peut généralement être utilisée sur tous les types de supports. Il convient cependant de la tester au préalable sur une partie non visible pour s'assurer de sa compatibilité avec le matériau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!