Superglue Klebfix 4-in-1
Superglue Klebfix 4-in-1 - 1
Superglue Klebfix 4-in-1 - 2
Superglue Klebfix 4-in-1 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Superglue Klebfix 4-in-1

Universal superglue specially designed for porous materials and uneven, rough components as well as for metal, plastic, rubber and wood

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Prise rapide


La colle durcit extrêmement vite



Application universelle


Colle à la fois les supports lisses et poreux



Utilisation propre


Le bouchon doseur permet de travailler proprement, sans que l'ouverture du flacon ne s'obstrue au fil du temps



Manipulation simple


La forme ergonomique de la bouteille permet d'utiliser le produit d'une seule main



Sans solvant ni silicone

Indication
  • Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection.

  • Si les surfaces sont trop sèches ou acides, le durcissement sera retardé ou impossible, alors que sur des surfaces plus humides et alcalines, le durcissement sera accéléré.

  • En raison de la pression de vapeur de la colle liquide, le durcissement lent d'excédent de produit autour de la zone de collage peut entraîner l'apparition d'un dépôt blanc (blanchiment). Il s'agit de vapeurs de colle en train de durcir. Elles peuvent être retirées avec de l'acétone ou de l'isopropanol, par exemple. Cependant, il est important de noter que les surfaces des pièces à nettoyer sont également résistantes à ces solvants. Le blanchiment peut être évité/réduit en utilisant la colle avec parcimonie et en s'assurant que l'humidité de l'air et la ventilation dans la zone de travail sont suffisantes.
Domaine d'application