Support clip Nova Grip Steel C45, hot-dip galvanised
Support clip Nova Grip Steel C45, hot-dip galvanised - 1
Support clip Nova Grip Steel C45, hot-dip galvanised - 2
Support clip Nova Grip Steel C45, hot-dip galvanised - 3
Support clip Nova Grip Steel C45, hot-dip galvanised - 4
Support clip Nova Grip Steel C45, hot-dip galvanised - 5
Support clip Nova Grip Steel C45, hot-dip galvanised - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support clip Nova Grip Steel C45, hot-dip galvanised

(Heat-treated steel C45 +N according to DIN EN 10083-2)

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
Utilisés pour relier entre eux des supports d'intersection de différentes formes et dimensions de façon à transmettre des forces.


L'assemblage de supports superposés est également possible avec des largeurs de bride identiques.

Indication

Pour égaliser différentes épaisseurs de bride, il est possible de placer jusqu'à trois entretoises supplémentaires d'une épaisseur totale max. de 15 mm entre les éléments de fixation et les plaques de montage.


Sur le type M12-LAS, une hauteur d'égalisation équivalant à deux entretoises supplémentaires (par rapport au type standard) est intégrée.