Support pad For terrace support

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support pad For terrace support

The support pad provides structural protection for the wood and prolongs the service life of the terrace.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Ce tapis en granulés de caoutchouc est utilisé comme sous-couche pour montant porteur. Les poutres sont donc également protégées contre l'humidité et les vibrations de surface sont amorties.



  • Compensation des surfaces légèrement irrégulières

  • Compensation de hauteur

  • Protection contre les arêtes vives

  • Isolation contre les bruits de pas

  • Empêche la stagnation d'eau

  • Résiste au pourrissement

  • Antidérapant
Indication

Lors de la pose directement sur des films, il y a un risque de migration de l'assouplissant. La compatibilité doit être préalablement testée.