Backing pad For hook-and-loop disc
Backing pad For hook-and-loop disc - 1
Backing pad For hook-and-loop disc - 2
Backing pad For hook-and-loop disc - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Backing pad For hook-and-loop disc

For optimal sanding results. The sanding plates are matched to the application.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Système de code couleur


Le plateau de ponçage approprié peut ainsi être déterminé rapidement et facilement



Colle et partie auto-aggripante extrêmement résistants à la chaleur


Durée de vie extrêmement longue



Couche intermédiaire en caoutchouc


Très longue durée de vie et résultat de ponçage optimal



Fixation directe M14


Changement d'outil rapide et facile