ABS Lock X support tube

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ABS Lock X support tube

Additional support tube for anchor points with base plate

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Presque tous les dispositifs de sécurité ABS Safety peuvent être installés comme supports dans les systèmes de harnais de sécurité afin d'assurer un protection antichute. Les points d'ancrage ABS Lock X équipés d'un socle peuvent également être utilisés, la cas échéant, comme support intermédiaire et support pour les éléments courbes de nos systèmes ABS Lock SYS I-IV. Cependant, pour supporter la précontrainte nécessaire du câble en acier inoxydable dans les protections de cordon, les éléments courbes et les supports des éléments d'extrémité doivent être équipés d'un tube de renfort supplémentaire. Notre tube de renfort ABS Lock X permet de remplacer sans problème un grand nombre de nos ancrages.



Le tube de renfort ABS Lock X en option (Ø 42 mm) est fabriqué en acier inoxydable résistant aux intempéries, comme presque tous les rails de sécurité ABS, et est fourni avec un absorbeur d'énergie en plastique de haute qualité. Le tube de renfort est disponible dans des longueurs progressivement croissantes entre 150 et 800 mm.

Indication

Le tube de renfort ABS Lock X supplémentaire est spécialement conçu pour l'ancrage de l'équipement ABS Safety avec un socle.