Sweeping compound DUST-SAFE®

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sweeping compound DUST-SAFE®

Readily biodegradable sweeping compound for construction sites and businesses

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Absorption et liaison de la poussière, de la saleté et des impuretés telles que la poudre de quartz

  • Pour le nettoyage des chantiers de construction, par exemple après les travaux de rénovation

  • Facile à utiliser

  • Facile à mettre au rebut, car facilement biodégradable

  • Absorption de liquides jusqu'à environ 5 fois son propre volume

  • Utilisation économique et longue portée

  • Température d'application de -3 °C à +50 °C

  • Aucun composant toxique

  • Parfum agréable

  • Aucune substance utilisée soumise à l'étiquetage
Indication

Exemples de quantité requise


Les exemples ont été déterminés dans des pièces d'une taille d'environ 30 m2 avec une forte concentration de poussière et calculés à 1 m2 :


  • Chape brute (non traitée) : environ 55 g/m2

  • Chape lisse (non traitée) : environ 40 g/m2

  • Chape scellée : environ 30 g/m2

  • Sols industriels : environ 25 g/m2

  • Carrelage (carrelage standard) : environ 20 g/m2

  • Sols en pierre (granit) : environ 20 g/m2

  • Bois (parquet joint) : environ 15 g/m2


Attention : DUST-SAFE® contient de l'eau, même si le produit forme un gel. Si la zone à nettoyer est sensible à l'humidité, il est essentiel de vérifier à l'avance sa compatibilité à un endroit approprié. Les valeurs indiquées sont indicatives et ne sont pas des spécifications de consommation. Elles peuvent varier en fonction de la zone à traiter, du personnel, des exigences de la tâche et d'autres variables environnementales, dans certains cas de manière significative.