Avec boulon creux
Installation et dépose de conduites/flexibles rapides et faciles
Risques de fuite réduits
car moins de composants
Conception en laiton anticorrosion
Economies
grâce à des temps d'installation et de réparation réduits
Conforme aux normes internationales DIN, DOT et SAE
Médium de fonctionnement :
Air comprimé
Pression de fonctionnement maximum :
Conforme à la norme DIN 74324
Température de fonctionnement :
-40 °C* à +100 °C (* à des températures inférieures à +2 °C, contrôler la qualité de l'air)
Flexibles :
Conforme à la norme DIN 74324
Matière :
- Joint torique : Perbunan
- Boulon creux : Acier zingué galvanisé bichromaté
- Rondelle d'étanchéité : Cuivre
Au-delà d'une certaine longueur, les tuyaux "vibrent" qu'ils soient en acier, en cuivre ou en plastique Par conséquent, toutes les conduites de frein (diamètre 5-16 mm) doivent être fixées sur le corps ou le cadre à l'aide de colliers de fixation, caoutchoutés si possible, à une distance comprise entre 1 m et 1,20 m.
- Pour tuyaux en polyamide Ø 6 à 16 mm
- Pour raccorder les composants dans le système de freinage pneumatique sur les véhicules utilitaires et les systèmes auxiliaires des véhicules utilitaires
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!