Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
FSK system adhesive
For cold-welding hard PVC in plastic window construction, plumbing, trade fair stand and sign construction.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Facile à utiliser
Thixotrope : ne coule pas sur les supports verticaux.
Pour une utilisation à l'intérieur et en extérieur
- Garantit un collage résistant aux intempéries
- Résistance efficace aux UV et aux intempéries
Temps de séchage court
Rapidement prêt pour les travaux suivants.
Excellente résistance aux substances
- Résistance à l'eau, à l'huile, à l'essence et à l'alcool
- Résistance à court terme aux solutions acides et alcalines diluées
Sans silicone
- Lors du collage des profils supplémentaires sur les surfaces décoratives en bois, il faut s'assurer que ces profils reposent à plat sur le profil de fenêtre ; éviter aussi de mettre de la colle sur les zones à ne pas encoller. Les profilés supplémentaires collés de cette manière ne doivent pas être exposés à des charges thermiques/rayons solaires (≥ +25 °C) pendant une période de 1 semaine. Le non-respect de ces conditions peut entraîner la formation de bulles dans la couche acrylique.
- Ne pas utiliser avec les tuyaux sous pression.
- La colle ne peut être traitée qu'avec les nettoyants de type 10 et de type 20 appropriés.
- La colle FSK ne peut combler, de façon permanente, que des interstices mesurant ≤ 0,1 mm avec un raccord à friction.
- Il convient d'utiliser la bonne quantité de colle en fonction de l'épaisseur du matériau. La colle peut "fuir" ou former des points de rupture prédéterminés.
- L'assemblage peut être soumis à charge après 16 heures, selon la situation. Un durcissement complet peut prendre jusqu'à 8 semaines.
Pour le collage à froid de PVC dans la construction de fenêtres PVC et dans le domaine sanitaire, pour le collage de tous profils PVC, de filets angulaires et de bandes de protection, etc. Collage à froid des tubes en PVC (sauf tubes sous pression). Fabrication de stands de salons et d'enseignes : Adhérence structurelle de panneaux en mousse rigide en PVC dur.
Nettoyer les surfaces PVC à coller avec du nettoyant, type 10. Appliquer la colle sur l'un des côtés uniquement et joindre les pièces immédiatement (dans les 30 à 60 s). Maintenir/appuyer sur les pièces jusqu'à ce que la résistance fonctionnelle soit atteinte. Lors du collage de profils supplémentaires sur des surfaces laminées par film, vérifier qu'ils reposent bien à plat sur le profil de la fenêtre et qu'aucune colle ne s'échappe.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!