System bag for ORSY® system case
System bag for ORSY<SUP>®</SUP> system case - 1
System bag for ORSY<SUP>®</SUP> system case - 2
System bag for ORSY<SUP>®</SUP> system case - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

System bag for ORSY® system case

Precisely fitting tool bag to supplement the lid inside of ORSY® system cases 8.4

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Compatible avec n'importe quel système de rangement ORSY® 8.4.



Installation flexible et rapide grâce au système de clip



Gain de place, protection, propreté et organisation



Nombreuses possibilités de rangement grâce aux poches de différentes tailles


  • 2 poches de 328 x 60 mm

  • 1 poche de 328 x 100 mm

  • 3 poches de 328 x 40 mm

  • 1 poche de 328 x 116 mm