Mitre system bolt for cam lock nut with M6 thread
Mitre system bolt for cam lock nut with M6 thread - 1
Mitre system bolt for cam lock nut with M6 thread - 2
Mitre system bolt for cam lock nut with M6 thread - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mitre system bolt for cam lock nut with M6 thread

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Filetage : M6 x 8 mm

  • Longueur de l'arbre : 40,3 mm