System box
System box - 1
System box - 2
System box - 3
System box - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

System box

A variable compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. The system boxes can be combined individually with all system dividers.

Lire la description de l'article

Disponible en 18 versions
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
Compatible grâce aux dimensions de la grille


Dimensions des produits basées sur les dimensions de la grille, ce qui permet d'organiser les boîtes individuellement dans le système de rangement à compartiments.



Fixation sécurisée dans le système de rangement à compartiments


  • Pieds de la grille pour fixer les boîtes au plancher du compartiment et les maintenir en position

  • Couvercle transparent empêchant le contenu de se mélanger


Réglables individuellement.


Les boîtes peuvent également être séparées individuellement à l'aide de séparateurs.



Peut également être utilisé sur les murs d'atelier ou les stations de montage


Une rainure permet de suspendre la boîte sur des rails de montage.



Identification simple du contenu de la boîte


Intégré : champ d'étiquetage légèrement décalé.