System cabinet workbench 2000 mm with 3 undercounter blocks 8.6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

System cabinet workbench 2000 mm with 3 undercounter blocks 8.6

Stable and torsion-free construction with plenty of storage space for use in production and operation.

Lire la description de l'article

Disponible en 19 versions
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
  • Cadre de base robuste en tubes profilés de 60x30 mm avec une capacité de charge jusqu'à 800 kg

  • Le plan de travail solide garantit des applications robustes et une utilisation durable

  • Les caissons d'établi aux dimensions du système 8.6 garantissent une base robuste et peuvent être complétés par divers accessoires et éléments d'organisation aux dimensions du système

  • Elément de verrouillage avec serrure à cylindrique mécanique. Possibilité d'utiliser des dispositifs de verrouillage individuels, des systèmes de verrouillage ou des serrures électroniques pour tous les groupes de produits.

  • Grâce au revêtement en poudre à microstructure de haute qualité, la surface est homogène et élégante

  • Possibilité d'installer un kit de réglage de la hauteur pour le réglage individuel de la hauteur de travail de 985 à 1 120 mm, avec capacité de charge jusqu'à 400 kg

  • Extension en option de l'établi armoire mobile avec le module mobile et abaissable, capacité de charge jusqu'à 520 kg

  • L'établi est accompagné d'une vaste gamme d'accessoires pour créer un poste de travail individuel

  • Tiroirs aux dimensions du système 8.6 : Poignée alu de conception haptique et haut de gamme avec possibilité d'étiquetage, dimensions internes aux dimensions du système 8.6 pour accueillir tous les inserts en mousse et les inserts de plateau, ainsi que les systèmes de rangement de boîtes ORSY® les rails de subdivision, les séparateurs, les tapis antidérapants et les tiroirs avec glissières à extension intégrale sur rouleaux d'une capacité de charge de 80 kg

  • Portes à rabattement aux dimensions du système 8.6 : Portes à rabattement à un battant avec profilé d'armature à l'intérieur, système de verrouillage à trois points et poignée rotative encastrée

  • Accessoires intérieurs disponibles, comme des étagères, des tiroirs intérieurs et des plateaux coulissants

  • Tous les accessoires intérieurs peuvent être ajustés, convertis et adaptés par crans de 30 mm.