System case 8.4.3
System case 8.4.3 - 1
System case 8.4.3 - 2
System case 8.4.3 - 3
System case 8.4.3 - 4
System case 8.4.3 - 5
System case 8.4.3 - 6
System case 8.4.3 - 7
System case 8.4.3 - 8
System case 8.4.3 - 9
System case 8.4.3 - 10
System case 8.4.3 - 11
System case 8.4.3 - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

System case 8.4.3

Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille


  • Pour personnaliser le contenu pour différentes applications

  • Compartiment pouvant être utilisé dans les systèmes de rangement de boîtes ORSY®BULL et les équipements intérieurs de véhicule


Combinaison de plusieurs cases


Le pourtour de rail et les éléments d'accouplement intégrés permettent de combiner plusieurs cases et de transporter les équipements en toute sécurité.



Avec un certain nombre d'éléments fonctionnels


  • Joint élastomère intégré pour protéger le contenu de la pluie

  • Fermetures faciles à ouvrir et à fermer, à poignées encastrées

  • Espace d'étiquetage pour étiquettes adhésives ou insérées


Très confortable


  • Grande poignée

  • Parties souples intégrées et vaste rayon de pivotement pour soulager la pression sur les mains et les poignets

  • Poignée peut supporter jusqu'à 60 kg


Ce système de rangement a remporté les trois récompenses de conception les plus prestigieuses :


  • Prix Reddot Design Award en 2017

  • Prix IF-Design en 2017

  • Prix German Design Award en 2018