Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
System combination cabinet 16.6: 1037x603 mm
The combination of drawers and hinged door cabinet for the storage of larger and smaller tools and materials
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Combinaisons sur mesure et planification flexible et simple
- Dimensions uniformes du système et composants du système dans tous les groupes de produits.
- Tiroirs, étagères, plateaux coulissants et éléments d'organisation pouvant être utilisés dans des armoires aux dimensions du système.
Caisson d'armoire combiné
- Construction stable et sans torsion avec une capacité de charge jusqu'à 2 tonnes
- Patins en plastique disposés aux angles de la base de l'armoire de sorte que la surface peinte n'est pas en contact direct avec le sol. Les patins d'angle en plastique peuvent être remplacés par des attaches spéciales installées dans le cadre pour empiler plusieurs caissons d'armoire
- Des perforations dans la partie supérieure et les parois permettent de monter facilement des accessoires tels que des rebords antichute ou d'empiler et visser plusieurs caissons d'armoire.
- Selon sa hauteur, le cadre est équipé d'un certain nombre de tiroirs et d'une étagère. Accessoires intérieurs disponibles, comme des étagères supplémentaires, des tiroirs intérieurs et des plateaux coulissants.
- Tous les accessoires intérieurs peuvent être ajustés, convertis et adaptés par crans de 30 mm.
- Grâce au revêtement en poudre à microstructure de haute qualité, la surface est homogène et élégante
Tiroirs
- Poignée alu de conception haptique et haut de gamme avec possibilité d'étiquetage
- Dimensions intérieures des tiroirs conformes aux dimensions du système pour accueillir tous les inserts en mousse et les inserts de plateau, ainsi que les systèmes de rangement de boîtes ORSY® System World, les rails de subdivision, les séparateurs et les tapis antidérapants
- Glissières à rouleaux à extension intégrale avec une capacité de charge de 80 kg
Portes à rabattement
- Portes à rabattement à deux battants avec profilé d'armature à l'intérieur et système de verrouillage à trois points
- Poignée rotative encastrée et serrure à cylindre mécanique. Possibilité d'utiliser des dispositifs de verrouillage individuels, des systèmes de verrouillage ou des serrures électroniques pour tous les groupes de produits.
D'autres accessoires système complets sont disponibles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!