Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Compartment dividers For system drawers
Dividers made of zinc-plated sheet steel for flexible partitioning of the drawers in width, matched to the internal dimension of the respective drawer width.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Disponible en deux hauteurs. Convient pour une hauteur de boîtier de 60 mm pour les panneaux de 90 et 120 mm de hauteur et pour une hauteur de boîtier de 114 mm pour les panneaux de plus de 150 mm de hauteur.
- Les séparateurs peuvent être facilement fixés sur les rails de subdivision et les caissons de tiroirs à l'aide de supports en plastique. Ils peuvent également changés ou étendus à tout moment.
- Grâce aux dimensions du système, les séparateurs dans les tiroirs peuvent être combinés à tous les inserts en mousse et de plateau et les systèmes de rangement de boîtes ORSY® System World.
- Le kit se compose de cinq séparateurs et de clips de fixation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!