Compartment rails For system drawers

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Compartment rails For system drawers

Dividers made of zinc-plated sheet steel for flexible partitioning of the drawers in depth, matched to the internal dimension of the respective drawer depth.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Disponible en deux hauteurs. Convient pour une hauteur de boîtier de 60 mm pour les panneaux de 90 et 120 mm de hauteur et pour une hauteur de boîtier de 114 mm pour les panneaux de plus de 150 mm de hauteur.

  • Les rails de subdivision peuvent être facilement fixés avec des supports en plastique et changés ou étendus à tout moment. Les rails de subdivision peuvent également être vissés à la base du caisson à tiroirs préperforée.

  • Grâce aux dimensions du système, les rails de subdivision dans les tiroirs peuvent être combinés à tous les inserts en mousse et de plateau et les systèmes de rangement de boîtes ORSY® System World, avec la possibilité d'ajouter des tapis antidérapants

  • Le kit se compose de trois rails de subdivision et de clips de fixation