System drawer cabinet 16.6: 1037x603 mm

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

System drawer cabinet 16.6: 1037x603 mm

Stable and torsion-free construction with a load capacity of up to 2 tonnes for heavy-duty use in production, storage and operation

Lire la description de l'article

Disponible en 24 versions
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
Combinaisons sur mesure et planification flexible et simple


  • Dimensions uniformes du système et composants du système dans tous les groupes de produits.

  • Tiroirs et éléments d'organisation pouvant être utilisés dans des armoires aux dimensions du système.


Cadre d'armoire à tiroirs


  • Construction stable et sans torsion avec une capacité de charge jusqu'à 2 tonnes

  • Le dispositif de blocage des tiroirs empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs et évite ainsi le risque de basculement

  • Elément de verrouillage avec serrure à cylindre mécanique et emplacement pour étiquettes. Possibilité d'utiliser des dispositifs de verrouillage individuels, des systèmes de verrouillage ou des serrures électroniques pour tous les groupes de produits.

  • Patins en plastique disposés aux angles de la base de l'armoire de sorte que la surface peinte n'est pas en contact direct avec le sol. Les patins d'angle en plastique peuvent être remplacés par des attaches spéciales installées dans le cadre pour empiler plusieurs caissons d'armoire

  • Des perforations dans la partie supérieure et les parois permettent de monter facilement des accessoires tels que des rebords antichute ou d'empiler et visser plusieurs caissons d'armoire.

  • Grâce au revêtement en poudre à microstructure de haute qualité, la surface est homogène et élégante


Tiroirs


  • Poignée alu de conception haptique et haut de gamme avec possibilité d'étiquetage

  • Dimensions intérieures conformes aux dimensions du système pour accueillir tous les inserts en mousse et les inserts de plateau, ainsi que les systèmes de rangement de boîtes ORSY® System World, les rails de subdivision, les séparateurs et les tapis antidérapants

  • Glissières à extension intégrale montées sur rouleaux avec une capacité de charge de 80 kg ou de 150 kg en option


D'autres accessoires système complets sont disponibles