System drawer cabinet, mobile 8.6: 574x603 mm

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

System drawer cabinet, mobile 8.6: 574x603 mm

Stable and torsion-free construction with a practical sliding handle and a load capacity of up to 210 kg incl. dead load for heavy-duty use in production, storage and operation

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions
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
Caisson d'armoire à tiroirs mobile


  • Le dispositif de blocage des tiroirs empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs et évite ainsi le risque de basculement

  • Elément de verrouillage avec serrure à cylindre mécanique et emplacement pour étiquettes. Possibilité d'utiliser des dispositifs de verrouillage individuels, des systèmes de verrouillage ou des serrures électroniques pour tous les groupes de produits.

  • Roulettes de haute qualité avec bande de roulement en caoutchouc. Deux roulettes pivotantes, chacune avec système de blocage et deux roulettes fixes pour une poussée confortable. Le rebord antichute et le tapis antidérapant empêchent les objets de tomber.

  • Grâce au revêtement par poudre à microstructure de haute qualité, la surface est homogène et élégante.


Tiroirs


  • Poignée alu de conception haptique et haut de gamme avec possibilité d'étiquetage

  • Dimensions intérieures conformes aux dimensions du système pour accueillir tous les inserts en mousse et les inserts de plateau, ainsi que les systèmes de rangement de boîtes ORSY® System World, les rails de subdivision, les séparateurs et les tapis antidérapants

  • Divers accessoires pratiques disponibles pour créer des compartiments dans les tiroirs

  • Système à rouleaux à extension intégrale avec une capacité de charge de 80 kg
Indication

Lors du déplacement, s'assurer que le caisson d'armoire est verrouillé et que tous les tiroirs sont fermés.