Retrofit set For height adjustment of the workbench

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Retrofit set For height adjustment of the workbench

For subsequent extension of fixed workbench feet

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • La fonction de réglage de la hauteur permet de s'adapter à toutes les applications pour plus d'ergonomie

  • Les éléments de réglage peuvent être réglés par crans de 30 mm et sont fermement vissés grâce aux trous dans le pied de l'établi

  • Pieds en tôle d'acier et revêtus par poudre

  • Une fois le kit monté, la capacité de charge de l'établi reste de 400 kg

  • Le kit se compose de 4 pieds