Inside drawer For system hinged door cabinet

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Inside drawer For system hinged door cabinet

Roller-mounted full-extension slides with a load capacity of 80 kg, in system dimension 16.8 also up to 150 kg load capacity

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
  • Combinaisons sur mesure et planification flexible et simple

  • Les tiroirs intérieurs peuvent être utilisés dans tous les boîtiers avec portes battantes dans les dimensions respectives du système grâce à des dimensions uniformes du système.

  • Dimensions internes conformes aux dimensions du système pour accueillir tous les inserts en mousse et en plateau ainsi que les boîtes système d'ORSY® System World, les rails de compartiment et les séparateurs de compartiment, les tapis antidérapants

  • Les tiroirs intérieurs peuvent être ajustés et modernisés dans le système avec une taille de grille de 30 mm.

  • Panneau à tiroirs avec poignée chanfreinée, revêtement en poudre microstructure