Travel package for system cabinet

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Travel package for system cabinet

With the travel package set, stationary cabinets can also be retrofitted into a mobile cabinet.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Le kit comprend le panneau en tôle d'acier, deux roulettes pivotantes avec frein, deux roulettes fixes, une poignée et un rebord antichute avec tapis en mousse souple.

  • Le kit est livré prêt à l'emploi avec une armoire fixe.

  • Il est possible de l'installer ultérieurement à tout moment Respecter les consignes de sécurité

  • Peut être utilisé sur les caissons d'armoire de l'équipement d'usine du système
Indication

Consignes de sécurité : L'expansion d'une armoire fixe ou la conversion ultérieure grâce au kit de panneaux n'est possible que dans une mesure limitée. Prêter attention aux risques de basculement, en particulier en ce qui concerne les armoires hautes et les armoires à portes à rabattement. Lors du déplacement, s'assurer que le caisson d'armoire est verrouillé et que tous les tiroirs et toutes les portes sont fermés. La hauteur maximale autorisée de l'armoire pour l'installation ultérieure du kit est de 795 mm pour les dimensions du système 8.6 et de 915 mm pour les dimensions des systèmes 12.6 et 16.6. La capacité de charge totale du kit mobile est de 210 kg pour les dimensions du système 8.6 et de 600 kg pour les dimensions des systèmes 12.6 et 16.6. Prendre en compte le poids propre de l'armoire.