Moveable and lowerable module For system cabinet workbench

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Moveable and lowerable module For system cabinet workbench

Enables mobile use without limiting the load on a stationary cabinet workbench

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Construction stable pour une utilisation flexible des systèmes d'établis armoires sur différents postes de travail

  • Le levier de commande permet de lever et d'abaisser l'établi armoire

  • Quatre roulettes d'un diamètre de 125 mm avec bande de roulement en plastique, dont deux roulettes pivotantes avec système de blocage et deux roulettes fixes

  • Charge maximale pour une utilisation mobile jusqu'à 400 kg
Indication

Nous recommandons de commander le module avec un établi armoire. L'installation ultérieure est complexe.