Non-slip mats, cut to system dimensions

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Non-slip mats, cut to system dimensions

For safe storage and protection of tools against slipping

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Combinaisons sur mesure et planification flexible et simple

  • Les tapis antidérapants peuvent être utilisés dans tous les tiroirs dans les dimensions respectives du système grâce à des dimensions uniformes du système

  • Pour installation dans les tiroirs Peut être utilisé en conjonction avec les rails de compartiment et les séparateurs

  • Matière : Mousse souple en PVC avec support intérieur en PES

  • Epaisseur : 3 mm

  • Résistance aux UV et aux températures élevées Résistance limitée à l'essence, au diesel et à l'huile