System plate with Isofix connection
System plate with Isofix connection - 1
System plate with Isofix connection - 2
System plate with Isofix connection - 3
System plate with Isofix connection - 4
System plate with Isofix connection - 5
System plate with Isofix connection - 6
System plate with Isofix connection - 7
System plate with Isofix connection - 8
System plate with Isofix connection - 9
System plate with Isofix connection - 10
System plate with Isofix connection - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

System plate with Isofix connection

For the safe transport of system cases in the car

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Fixation facile de l'appareil dans la voiture


Fixée par Isofix d'un simple clic



Stockage en toute sécurité


  • Les caisses sont facilement empilables les unes sur les autres (4 maximum)

  • Les deux dimensions de base peuvent être fixées


Charge max. : 25kg